絞り込み
電圧(V)
  • 100(11)
  • 100~240(43)
  • 100~242(72)
  • 200(4)
  • 242(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(19)
  • 20~30未満(38)
  • 30~40未満(28)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(324)
  • DAIKO(大光電機)(59)
  • 岩崎電気(56)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(47)
  • 東芝ライテック(38)
  • ハーフェレ(30)
  • トライト(12)
  • サンワダイレクト(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • スズデン販売(4)
  • コイズミ照明(4)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • タテヤマアドバンス(2)
  • ルートアール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(11)
100~240(43)
100~242(72)
200(4)
242(1)
  • JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V13W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • JE4.8V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE4.8V13W-N

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE8.4V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • JE3.6V9W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V9W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)

    高演色LEDミラーライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
    用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • sB 高光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4800使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L1200 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150.3入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4600使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • sB 高光束 L1200 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)144.7入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4430使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)148.7入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2470使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 黒 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)144.5入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)152入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)3300使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
    仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97タイプ球形タイプ電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED誘虫器 ムシキーパー Panasonic(パナソニック)

    LED誘虫器 ムシキーパー

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
    仕様耐塩害仕様質量(kg)6.6材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)22.7保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)強化ガラス(つや消し)エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
  • 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)

    高演色LEDミラーライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
    用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)1210質量(kg)2.6取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)22.8ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさHf32形定格出力器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)5.2ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エコロジー商品省エネ
  • ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 1灯タイプ Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 1灯タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)4.3ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エコロジー商品省エネ
  • ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 2灯タイプ Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 2灯タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)5.2ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エコロジー商品省エネ
  • ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 1灯タイプ Panasonic(パナソニック)

    ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 1灯タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)4.3ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エコロジー商品省エネ
  • sB 高光束 L900 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)139.5設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L1200 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.8設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4340RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1200 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)139.1設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)3020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L900 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)133.1設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1200 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)135.9設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)2950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L900 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)136.1設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2260RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L1200 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)138.5設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)136設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L1200 白 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.6取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)34.2定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • sB 高光束 L1200 黒 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 黒 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    33日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.6取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)34.2定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】適合コントローラと組み合わせて使用 / 一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可) / 施工方法は承認図・取扱説明書で確認 / LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり / 光束・効率は昼白色(5000K)時の値寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64取付け方法照明器具取付ボルト W3/8 または M10エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト