絞り込み
電圧(V)
  • 100~110(13)
  • 100~200(2)
  • 100~242(45)
  • 100~242V対応(3)
  • 200~240(1)
  • 200~242(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 6.7 (100V)(1)
  • 7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)(1)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(9)
  • 20.8 (200V)(3)
  • 20.8(200V)(3)
  • 26.2 (200V)(3)
  • 30~40未満(5)
  • 36(200V)(3)
  • 40~50未満(3)
  • 44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)(4)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(324)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • DAIKO(大光電機)(59)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(47)
  • 東芝ライテック(38)
  • ハーフェレ(30)
  • トライト(12)
  • サンワダイレクト(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • スズデン販売(4)
  • コイズミ照明(4)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • タテヤマアドバンス(2)
  • ルートアール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100~110(13)
100~200(2)
100~242(45)
100~242V対応(3)
200~240(1)
200~242(2)
  • 特殊工具 岩崎電気

    特殊工具

    岩崎電気
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具ブラケット形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 透視灯(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 透視灯(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 透視灯(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 透視灯(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)1590LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1エコロジー商品省エネ
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    欠品中
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.3最大風速(m/s)60光束(Lm)2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.3最大風速(m/s)60光束(Lm)2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2最大風速(m/s)60光束(Lm)1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L アッパータイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6光束(Lm)器具:4900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:3100口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L アッパータイプ

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8光束(Lm)器具:1830口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L アッパータイプ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2光束(Lm)器具:2570口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L ダウンタイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1960口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 適合特殊工具 岩崎電気

    適合特殊工具

    岩崎電気
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用

    岩崎電気
    469,800税込516,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用

    岩崎電気
    329,800税込362,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500エコロジー商品省エネ
  • 防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W1灯用 岩崎電気

    防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W1灯用

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    93日以内出荷
    用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2380エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 特殊直付形(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)

    岩崎電気
    71,980税込79,178
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 既設対応形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 既設対応形(17W)

    岩崎電気
    71,980税込79,178
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W)

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 スタンド形

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65
  • 防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用グリーン購入法適合入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9定格光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用グリーン購入法適合入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9定格光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2770耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8定格光束(Lm)2770LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用耐雷サージ3kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品エコロジー商品省エネ
  • 防爆照明器具用特殊工具 岩崎電気

    防爆照明器具用特殊工具

    岩崎電気
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • 特殊工具 M6 BOX 岩崎電気

    特殊工具 M6 BOX

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途落下防止ワイヤ取付金具用種別特殊工具質量(kg)0.1
  • レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ

    岩崎電気
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850明るさFLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックアプローチトリカ-エル 既設用 岩崎電気

    レディオックアプローチトリカ-エル 既設用

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト