絞り込み
光色
- 昼光色(1)
- 電球色(2)
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
口金
- 11
- 12(1)
- 17(7)
- 26(21)
- 53(12)
- 70(1)
- 120(1)
- 150(1)
電圧(V)
- 100(5)
調色の可否
- ×(1)
×
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 40~50未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
5~10未満・40~50未満・90~100未満・100~200未満
色温度(K)
- 3000未満(1)
3000未満
器具・セット
- セット品(1)
- 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
ブランド
- ELPA(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- コイズミ照明(1)
- 光商事(1)
- 友屋(1)
- 東京メタル(6)
ELPA・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・光商事・友屋・東京メタル
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「光色」から絞り込む
昼光色(1)
電球色(2)

ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付
ELPA¥4,367税込¥4,8041個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属色アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
スポットライトショート
友屋¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。アーム長さ(mm)43素材セード:鉄エコロジー商品省エネ
LEDランプタイプスポットライト
コイズミ照明¥7,298税込¥8,0281台31日以内出荷質量(kg)0.2取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)70タイププラグタイプ口金11首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト ショート E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)4日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ
ELPA¥3,133税込¥3,4461個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(50W形)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
シーリングライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)185口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台10日以内出荷仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
シーリングライト
東京メタル¥8,598税込¥9,4581台10日以内出荷仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球エコロジー商品省エネ
ダクトライト
東京メタル¥5,298税込¥5,8281台10日以内出荷仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ





















![ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴] ウッドヌードスポットライトシリンダー YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)