絞り込み
光色
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(2)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
口金
- 26
- 11(19)
- 12(1)
- 17(8)
- 53(12)
- 70(1)
- 120(1)
- 150(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
電圧(V)
- 100(11)
100
調色の可否
- ×(2)
×
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(6)
5~10未満・20~30未満・60~70未満・100~200未満
色温度(K)
- 3000未満(1)
3000未満
器具・セット
- 器具のみ(2)
器具のみ
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 東京メタル(5)
- ELPA(3)
- 三菱電機(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- 友屋(1)
- 山田照明(1)
- 光商事(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ELPA・三菱電機・DAIKO(大光電機)・友屋・山田照明・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「光色」から絞り込む
電球色(1)

ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
ライティングバー用ライト
ELPA(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97エコロジー商品省エネ
ライティングバー用ライト
ELPA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明
ELPA¥2,184税込¥2,4021個当日出荷から3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売質量(g)約184電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまでエコロジー商品省エネ
セード付スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用エコロジー商品省エネ
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
セード付スポットライトロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
セード付スポットライト E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
スポットライト ショート E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
ダクトライト
東京メタル¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。材質鉄質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
屋外スポットライト
山田照明¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
スポットライトショート
友屋¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。アーム長さ(mm)43素材セード:鉄エコロジー商品省エネ
カラーダクトソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球タイプ スパイクスポット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 屋内用スポットライト
三菱電機¥8,798税込¥9,6781台92日以内出荷ライティングダクトプラグ付質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 屋内用スポットライト
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台92日以内出荷天井面・壁面取付可能質量(kg)0.5タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台10日以内出荷仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能材質鉄、プラスチック長さ(mm)165質量(kg)0.2直径(Φmm)105口金E26有効長(mm)(丸打ちコード)1000適合電球60Wまで
ダクトライトx5SET
東京メタル¥1,998税込¥2,1981箱(5台)10日以内出荷ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。材質鉄寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980