絞り込み
光色
  • 電球色(1)
調光の可否
  • ×(2)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
口金
  • 26
  • 11(17)
  • 12(1)
  • 17(7)
  • 53(12)
  • 70(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
電圧(V)
  • 100(10)
100
調色の可否
  • ×(2)
×
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(6)
5~10未満・20~30未満・60~70未満・100~200未満
色温度(K)
  • 3000未満(1)
3000未満
器具・セット
  • 器具のみ(1)
器具のみ
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ELPA(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 三菱電機(3)
  • 光商事(1)
  • 友屋(1)
  • 山田照明(1)
  • 東京メタル(5)
DAIKO(大光電機)・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・三菱電機・光商事・友屋・山田照明・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
電球色(1)
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97エコロジー商品省エネ
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ロング E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
  • ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA

    ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明

    ELPA
    ¥2,184税込¥2,402
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    質量(g)約184電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまでエコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポット DAIKO(大光電機)

    アウトドアスポット

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セード付スポットライトロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライトロング E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
  • セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セード付スポットライト E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
    材質鉄質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • スポットライトショート 友屋

    スポットライトショート

    友屋
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    アーム長さ(mm)43素材セード:鉄エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    10日以内出荷
    鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
    寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)
  • スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ショート E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
  • カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カラーダクトソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球タイプ スパイクスポット 三菱電機

    LED電球タイプ スパイクスポット

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
    用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°エコロジー商品省エネ
  • LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機

    LED電球タイプ 屋内用スポットライト

    三菱電機
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    92日以内出荷
    ライティングダクトプラグ付
    質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°エコロジー商品省エネ
  • LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機

    LED電球タイプ 屋内用スポットライト

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    92日以内出荷
    天井面・壁面取付可能
    質量(kg)0.5タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)点灯保持時間60秒
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    10日以内出荷
    照射方向を変えられる
    仕様ダクト式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)270適合電球100WE26 1灯用
  • コードセット 東京メタル

    コードセット

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能材質鉄、プラスチック長さ(mm)165質量(kg)0.2直径(Φmm)105口金E26有効長(mm)(丸打ちコード)1000適合電球60Wまで
  • ダクトライトx5SET 東京メタル

    ダクトライトx5SET

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5台)
    10日以内出荷
    ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
    材質鉄寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
スポットライト