絞り込み
光色
  • その他(42)
  • 昼白色(15)
  • 温白色(8)
  • 白色(6)
  • 電球色(37)
調光の可否
  • ×(39)
  • ○(4)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(16)
  • 90以上(13)
電圧(V)
  • 100(31)
  • 100~240(1)
  • 100~242(32)
調色の可否
  • ×(3)
×
消費電力(W)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
色温度(K)
  • 3000未満(7)
  • 3000~5000未満(49)
  • 5000以上(14)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
  • セット品(2)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ODELIC(オーデリック)(172)
  • DAIKO(大光電機)(91)
  • コイズミ照明(88)
  • TOKISTAR(48)
  • 山田照明(24)
  • 三菱電機(22)
  • 東京メタル(16)
  • 岩崎電気(14)
  • ELPA(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • エスコ(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • Beruf(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
その他(42)
昼白色(15)
温白色(8)
白色(6)
電球色(37)
  • スポットライト 簡易取付金具式 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 簡易取付金具式

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
  • ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

    ケーススポットライト 500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
    種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
    付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)45.9電源内蔵器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2光束(Lm)2306入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47調光の可否不可LED交換不可調色の可否不可
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
    質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
  • スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト
    質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
  • ダウンスポットライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
  • オールインワン フランジタイプ ENDO(遠藤照明)

    オールインワン フランジタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • スポットライト プラグ  ロングパイプ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト プラグ ロングパイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品別ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
  • 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(Lm)1385調光の可否不可LED交換不可
  • 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    セラメタプレミアS 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)モジュール付消費電力(W)19.8電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光色温白色定格光束(Lm)1534調光の可否不可LED交換不可
  • 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    セラメタプレミアS 35W 器具相当
    仕様無線モジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)20.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)91.7LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1881調光率(%)5~100調光の可否無線調光LED交換不可
  • 1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)10.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)116LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1219調光の可否不可/非調光LED交換不可
  • LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当
    仕様4000TYPE LEDモジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)51電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)白色光色温白色定格光束(Lm)3988調光の可否不可LED交換不可
  • LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
    仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
    仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
  • スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    62日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
    仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)取付方式フレンジタイプ(埋込)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110埋込穴(Φmm)50
  • スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
    質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • スポットライト D240 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D240

    ENDO(遠藤照明)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
  • スポットライト D300 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D300

    ENDO(遠藤照明)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    仕様LEDモジュール付質量(kg)1.3タイプD300タイプ消費電力(W)51.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe演色指数(Ra)96調光率(%)5~100器具相当CDM-T70WLED交換不可
  • スポットライト D90 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D90

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)
  • スポットライト D140 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D140

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    質量(kg)0.7タイプD140タイプ消費電力(W)21.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可反射板交換可(別売)
  • ダウンスポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ダウンスポットライト 2000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 2000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ダウンスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
    仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)14.2色メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ20000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)167.7電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)18635グリーン購入法適合定格光束(Lm)18616調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)13.5色メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ10000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)81.8電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)9417グリーン購入法適合定格光束(Lm)9408調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ250WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.5タイプD300タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)45.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可
  • アウトドアスポットライト D140 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D140 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD140タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプ消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
  • アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D90 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D60 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D60 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
スポットライト