絞り込み
光色
  • その他(14)
  • 彩光色(2)
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(49)
  • 温白色(104)
  • 白色(62)
  • 電球色(170)
調光の可否
  • ×(123)
  • ○(33)
光束(Lm)
  • 1000未満(101)
  • 1000~2000未満(100)
  • 2000~3000未満(70)
  • 3000~4000未満(30)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(5)
  • 7000~8000未満(4)
  • 8000~9000未満(5)
  • 10000~(6)
口金
  • 53(12)
  • 70(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(269)
  • 90以上(94)
電圧(V)
  • 24.9(1)
  • 100(357)
  • 100~242(89)
24.9・100・100~242
調色の可否
  • ×(76)
  • ○(2)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(25)
  • 5~10未満(102)
  • 10~20未満(116)
  • 20~30未満(77)
  • 30~40未満(25)
  • 40~50未満(50)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(10)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(7)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満
色温度(K)
  • 3000未満(141)
  • 3000~5000未満(222)
  • 5000以上(58)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
器具・セット
  • セット品(7)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(173)
  • DAIKO(大光電機)(91)
  • コイズミ照明(88)
  • ENDO(遠藤照明)(84)
  • TOKISTAR(49)
  • 山田照明(24)
  • 三菱電機(22)
  • 東京メタル(16)
  • 岩崎電気(14)
  • ELPA(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • エスコ(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • Beruf(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(43)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
その他(14)
彩光色(2)
昼光色(2)
昼白色(49)
温白色(104)
白色(62)
電球色(170)
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)

    エクステリアスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
    仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDコンパクトランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    3日以内出荷
    LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
    種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83枠鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • フラットランプ スポットライトアーム付 Panasonic(パナソニック)

    フラットランプ スポットライトアーム付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100口金70器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用色白電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットセット適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
    用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト60形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形ダクト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト100形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト100形ダクト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • スポットベース Panasonic(パナソニック)

    スポットベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • LEDスポットライト用電源 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用電源

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
  • LEDスポットライト100形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト100形ダクト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)7.4色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)465演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角L Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421L CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角V Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用色白電圧(V)AC100周波数50/60Hz色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)0.085適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト調光の可否○器具相当100形調光範囲約5~100%
...
スポットライト