絞り込み
ブランド
  • SMK
  • 三桂製作所(677)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • 日本シーム工業(111)
  • 岩崎電気(84)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 古河電工(古河電気工業)(74)
  • エスコ(67)
  • 電成興業(62)
  • セイワ工業(61)
  • 大阪コネクター製造(57)
  • 外山電気(48)
  • 島田電機(33)
  • ネグロス電工(28)
  • 伊藤電気製作所(24)
  • オーム電機(20)
  • 日動電工(20)
  • 新生金属工業(19)
  • イチネンTASCO(16)
  • 八州電工(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-0065使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1540使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1537使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-1535使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-1538使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-0062使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグターミナル SMK

    プラグターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットターミナル SMK

    ソケットターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK

    ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1536使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品