絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(177)
- 未来工業(108)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- 電成興業(14)
- エスコ(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から16日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥1,998~税込¥2,198~1袋3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。色黒
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ねじなし防水コンビカップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ステンレスねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスEGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ねじなし接続型
ねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷材質亜鉛ダイカスト質量(kg)0.45寸法L(mm)107規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びG36止ねじ4本寸法d(Φmm)42.6
マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
仮枠カップリングPF管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
ミラレックスF用 半割れカップリング
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。

























![Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606964-170331-02.jpg)