絞り込み
「材質」から絞り込む

エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
Panasonic(パナソニック)¥44税込¥481個5日以内出荷用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品色ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から7日以内出荷エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コンペクトで引込部などに使用すると便利。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)84寸法A2(mm)48
ジョイントナット
Panasonic(パナソニック)¥75税込¥831個3日以内出荷お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。寸法L(mm)28呼び28-28寸法D1(Φmm)39.5寸法D2(Φmm)44.5
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ