絞り込み
ブランド
- 未来工業(156)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 日動電工(56)
- 島田電機(22)
- ネグロス電工(16)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- JAPPY(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 南電機(1)
- 電成興業(1)
エコロジープロダクト

防トロテープ
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷中形四角アウトレットボックス、塗代カバー(開口部)等の養生(トロ防止)用の布製粘着テープです。 中形四角アウトレットボックスに合わせた幅広サイズで、手で簡単にカットできます。幅(mm)120長さ(m)25巻
両口エンド用デッキプレート台座
古河電工(古河電気工業)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)4日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
ステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥5,998~税込¥6,598~1パック(25個)4日以内出荷いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。寸法d(mm)5.5寸法W(mm)20
軽量間仕切り用 調整固定バー 両支持タイプ
未来工業¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌日出荷付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
調整固定バー用 取付金具
未来工業¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌日出荷付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く)
軽量間仕切り用 調整固定バー(スライド金具付)
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1袋(10本)翌日出荷から翌々日出荷付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
4mmバー(傾き防止バー) 回転ストッパー付
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(10組)翌日出荷ストッパー1箇用適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
4mmバー(傾き防止バー)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10組)翌日出荷規格Φ4mm×500mm(4mmバー(2本)、ビス(4個))で1組適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
ボックス用継枠(ワンタッチタイプ)プラスチック製継枠
未来工業¥229~税込¥252~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様大形四角用適合ボックスメーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃(MAKC25A・MAKC40A用)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷任意の位置へ簡単に穴あけできます。適合MAKC25A
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個5日以内出荷角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(角間柱用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(20個)3日以内出荷ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(20個)4日以内出荷別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱、ランナー接合工具)
ネグロス電工¥25,980税込¥28,5781台17日以内出荷手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。長さ(mm)420質量(kg)1.2
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から5日以内出荷間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
リファインアウトレット接続アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
エンドキャップ 2ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個5日以内出荷メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
エンドキャップ 1ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から4日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。適合規格(PS)E
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
アングルコネクタ取付金具
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個ほか3日以内出荷FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
配管固定金具
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230