339件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) 未来工業

    仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)

    未来工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
  • ポイントアッター (エコノミータイプ) 未来工業

    ポイントアッター (エコノミータイプ)

    未来工業
    459税込505
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
    適合スライドボックス/深さ36mm用
  • ボックス固定釘 未来工業

    ボックス固定釘

    未来工業
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    翌日出荷
    アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。 コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。
    樹脂部:黄色
  • アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター) 未来工業

    アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    未来工業
    899税込989
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
  • 塗代カバー継枠(プラスチック製継枠) 未来工業

    塗代カバー継枠(プラスチック製継枠)

    未来工業
    879税込967
    1袋(10個)
    翌日出荷
    仕様樹脂・金属製塗代カバー(平・塗代付)
  • 間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
  • 間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • 間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • エルボキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • エルボキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)

    けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
    用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
  • アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン大型四角取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
    付属品金具×2個、ナット×2個
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    カバー取付用小ねじ
    用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
  • 根かせセット Panasonic(パナソニック)

    根かせセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用防水

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(100個)
    32日以内出荷
    アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
    仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
  • プラ台 蛍光灯用取付板 伊藤電気製作所

    プラ台 蛍光灯用取付板

    伊藤電気製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    アイボリー寸法K(mm)20
  • 耐圧防爆レジューサー 島田電機

    耐圧防爆レジューサー

    島田電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)段数1表面処理電気亜鉛メッキ
  • 耐圧防爆ショートニップル 島田電機

    耐圧防爆ショートニップル

    島田電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 塗装大角四角器具用13ミリカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大角四角器具用13ミリカバー

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 絶縁セパレータ 標準型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 標準型

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    タイプ標準型寸法H(mm)33
  • 間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工

    間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

    日動電工
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
    付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 位置調節プレート 日動電工

    位置調節プレート

    日動電工
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100
  • 直角金物L用補強アーム 日動電工

    直角金物L用補強アーム

    日動電工
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
  • 固定金具( 積算電力計取付板用) 未来工業

    固定金具( 積算電力計取付板用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
    付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
  • 鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
    パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
  • 鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様

    未来工業
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
    パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
  • 鋼管用ポールバンドステンレス仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンドステンレス仕様

    未来工業
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷
    ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
    付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
  • ラクダシポール用 根かせ 未来工業

    ラクダシポール用 根かせ

    未来工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    ラクダシポールの回転、転倒及び抜け防止に使用します。
    適合ラクダシポール用(MRD-63Y)
  • ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業

    ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)

    未来工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷
    上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
  • DINレール用 保護キャップ 未来工業

    DINレール用 保護キャップ

    未来工業
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    DINレールの端末保護に使用します。
    適合DINレール材質軟質塩化ビニル製
  • PVP用取付金具吊りボルト用 未来工業

    PVP用取付金具吊りボルト用

    未来工業
    339税込373
    1セット
    翌日出荷
    3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
    適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
  • PVR-EV用バイザー 未来工業

    PVR-EV用バイザー

    未来工業
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。 防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付) 既設の所へ後付けが可能です。
    適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
  • 枠ちん (あと付けはさみプレート) 未来工業

    枠ちん (あと付けはさみプレート)

    未来工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    適合(壁)石膏ボード・合板
  • スライドアッター 未来工業

    スライドアッター

    未来工業
    759税込835
    1セット(10個)
    翌日出荷
    磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
    仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/深さ36mm用

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ