339件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量間仕切り用 調整固定バー 未来工業

    軽量間仕切り用 調整固定バー

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 調整固定バー 未来工業

    調整固定バー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド適合ボックススライドボックスアウトレットボックス
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • 電力量計取付板中形 日動電工

    電力量計取付板中形

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
  • 結露防止シート[SMボックス用] 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用]

    日動電工
    75税込83
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
  • DINレール JAPPY

    DINレール

    JAPPY(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • 化粧フード 未来工業

    化粧フード

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
    材質自己消火性樹脂製
  • 防滴カバー 未来工業

    防滴カバー

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
    材質自己消火性樹脂製
  • ポールバンドキットステンレス仕様 未来工業

    ポールバンドキットステンレス仕様

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
    適合パイプ径(Φmm)48~350許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
  • ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業

    ポールバンド(ステンレスバンド用)

    未来工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
  • 気密カバー 粘着テープ付 未来工業

    気密カバー 粘着テープ付

    未来工業
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
  • アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン継金具

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
    付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
  • 丸型露出ボックス用ゴムパッキン 外山電気

    丸型露出ボックス用ゴムパッキン

    外山電気
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工

    電力量計取付板 ND4KBL ブラック

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業

    壁引込みパイプ (ショートタイプ)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
    ベージュ入数(個)10
  • ブランクプレート[ねじ式] 日動電工

    ブランクプレート[ねじ式]

    日動電工
    148税込163
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
    材質硬質塩化ビニル
  • 電力量計取付板大形 日動電工

    電力量計取付板大形

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A
  • 鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷
    ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
  • ポールバンドボード 未来工業

    ポールバンドボード

    未来工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
    ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
  • DINレール長穴タイプ 未来工業

    DINレール長穴タイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
    材質アルミ製
  • ボルトクリップ 未来工業

    ボルトクリップ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷
    適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • 軽量間仕切り用 自在バー 未来工業

    軽量間仕切り用 自在バー

    未来工業
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
  • 塗代カバー継枠(プラスチック製継枠) 未来工業

    塗代カバー継枠(プラスチック製継枠)

    未来工業
    879税込967
    1袋(10個)
    翌日出荷
    仕様樹脂・金属製塗代カバー(平・塗代付)
  • エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ(フェードイン兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(mm)100
  • 耐圧防爆レジューサー 島田電機

    耐圧防爆レジューサー

    島田電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 耐圧防爆ニップル 島田電機

    耐圧防爆ニップル

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • プラ台 蛍光灯用取付板 伊藤電気製作所

    プラ台 蛍光灯用取付板

    伊藤電気製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    アイボリー寸法K(mm)20
  • 耐圧防爆ショートニップル 島田電機

    耐圧防爆ショートニップル

    島田電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド固定

    島田電機
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格d2表面処理ニッケルメッキ
  • 電力量計取付 ND4型 日動電工

    電力量計取付 ND4型

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塗装大型四角大丸穴 平カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角大丸穴 平カバー

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • ネジッタイ 日動電工

    ネジッタイ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
    適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)材質ポリエチレン
  • マグネバー 日動電工

    マグネバー

    日動電工
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
    材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
  • DINレールカッター JAPPY

    DINレールカッター

    JAPPY
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 取付自在板 (ノック付) 未来工業

    取付自在板 (ノック付)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
    付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製
  • ボードスペーサー 未来工業

    ボードスペーサー

    未来工業
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。
    適合自在板・木板等

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ