339件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドアッター 未来工業

    スライドアッター

    未来工業
    759税込835
    1セット(10個)
    翌日出荷
    磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
    仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/深さ36mm用
  • 超ポイントアッター( 探知距離アップ用強力磁石) 未来工業

    超ポイントアッター( 探知距離アップ用強力磁石)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌日出荷
    厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。 BUT-EG(W)、BUT-EG2による探知でも、他の磁石より機敏な動きをしますので、探知の見当がよりつきやすくなりました。
    適合スライドボックス/深さ36mm用
  • ボックスアジャスター 未来工業

    ボックスアジャスター

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
  • アッター (ボックス発見用磁石) 未来工業

    アッター (ボックス発見用磁石)

    未来工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(10個)
    翌日出荷
    3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
    適合3分スタット付ボックスグレー
  • 鉄アウトレットボックス用 仕切板 未来工業

    鉄アウトレットボックス用 仕切板

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
    仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
  • スタットレットボックス用 仕切板 未来工業

    スタットレットボックス用 仕切板

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
    仕様粘着テープ付適合ボックスF-MA-1、OF-MA-2、OF-MA-3
  • アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター) 未来工業

    アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    未来工業
    899税込989
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
  • 取付プレートボード 未来工業

    取付プレートボード

    未来工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • はさみ点検口 未来工業

    はさみ点検口

    未来工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
  • ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製 未来工業

    ボックス用継枠(樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    仕様大形四角用
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
  • 間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
  • 絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
    種類1コ用
  • セパレータ(2m)(ケーブル工事専用) Panasonic(パナソニック)

    セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
    用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
  • ジョイントキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直線接続に使用します。
    材質樹脂製
  • エルボキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • ケーブルクランプ Panasonic(パナソニック)

    ケーブルクランプ

    Panasonic(パナソニック)
    20税込22
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
    材質樹脂長さL(mm)15
  • 配管アダプタ Panasonic(パナソニック)

    配管アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
  • ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    用途スッキリボックス
  • ニュースタットバー(傾き防止バー) 未来工業

    ニュースタットバー(傾き防止バー)

    未来工業
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
  • ボックス支持金具 南電機

    ボックス支持金具

    南電機
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    吊りボルトにアウトレットボックスを支持する金具です。
    適合吊りボルトW3/8・Φ9表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    60日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    60日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • 絶縁セパレータ 上下分割用 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 上下分割用

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1セット(10個)
    62日以内出荷
    用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
  • 情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用 Panasonic(パナソニック)

    情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • 結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)

    日動電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
  • マジパッチン(KCE用) 日動電工

    マジパッチン(KCE用)

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
    材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工

    間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

    日動電工
    6,698税込7,368
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
    材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
  • ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工

    ケーブル通線プレート ホワイト

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

    日動電工
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)

    日動電工
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
  • 壁引込みパイプブッシング 未来工業

    壁引込みパイプブッシング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
    ベージュ入数(個)10
  • 気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ) 未来工業

    気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
    種類1ヶ用入数(個)10
  • APカップボックス用(防水) セイワ工業

    APカップボックス用(防水)

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ