絞り込み
適合吊りボルト
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
ブランド
- 水本機械製作所
- KITO(キトー)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(3)
- アカギ(19)
- エスコ(19)
- コノエ(26)
- サワタ(20)
- シロクマ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(4)
- ネグロス電工(135)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- 南電機(24)
- 国元商会(4)
- 日栄インテック(20)
- 未来工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
「適合吊りボルト」から絞り込む
W1/4(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)

吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ワイヤーフックBFTN型
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-6693材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法H(mm)48寸法D(mm)7寸法W(mm)47寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.44
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所¥589税込¥6481個5日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番317-2963材質黄銅寸法L(mm)60寸法H(mm)12.5寸法d(mm)10寸法t(mm)4.5寸法S(mm)7寸法D(mm)3.5寸法W(mm)22寸法R(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス 吊りフック(ブネジ)(カットアンカー付)(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個5日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質本体:ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
シートフックD型
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)
水本機械製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
ワイヤーフックBFTN型
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
プレートフック縦型 線径5mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
水本機械製作所¥749税込¥8241個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
シートフックD型
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら