絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト

パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥60~税込¥66~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
パナPV片サドル
Panasonic(パナソニック)¥62~税込¥68~1個ほか3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色クリームグレイ寸法W(mm)25
サドルエース
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
日動電工¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
PF管ステンレス両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)ほか翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
ボイドハンガーキット品
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
ボイドハンガーロングタイプ
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
FEP用ステンレス両サドル
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。材質ステンレス製
サドルベースキット
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1箱(5個)ほか当日出荷から17日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
片サドル取付金具(スレート瓦用)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
サドルベース 電気メッキ仕上
タチバナ¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)ほか3日以内出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
片サドル
因幡プロダクツ¥1,898~税込¥2,088~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
両サドル
因幡プロダクツ¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。寸法d(mm)5.5
ステンレス サドルベース
南電機¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)ほか4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
サドルベース溶融亜鉛メッキ
南電機¥7,598~税込¥8,358~1箱(20個)4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
サドルベース
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
ケーブル立上管支持金具サドル
東京富士商会¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合わせてご使用下さい。寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60寸法dM10×70