絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト

ボイドハンガー単品
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。適合【鉄筋】D10・D13色グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガー単品
未来工業¥659税込¥7251個当日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。色黒種類結束バンドバンド長さ(m)5
防爆用サドル
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット
外山電気¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか3日以内出荷高耐食性・低コストの新素材採用適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥620税込¥6821袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304![E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm![E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル
エスコ¥955税込¥1,0511袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥2,230税込¥2,4531袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm![E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥865税込¥9521袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥585税込¥6441個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥405税込¥4461個(10袋)当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース
南電機¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか5日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
樹脂サドル10mm用
JAPPY¥599税込¥6591袋(20個)3日以内出荷比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
ネジネジくん
JAPPY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)3日以内出荷軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
樹脂製プラチャン
古河電工(古河電気工業)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)4日以内出荷から5日以内出荷PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
ステンレスサドルベース
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋(25個)4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ材質ステンレス温度範囲(℃)-50~200寸法d(Φmm)5.5
パナPV片サドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)寸法W(mm)29.4
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
パナPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。仕様樹脂製質量(kg)0.013色クリームグレイ寸法L(mm)90呼び30寸法D(mm)38.5寸法W(mm)20寸法P(mm)65
サドルエース用ベースアップ
日動電工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20個)4日以内出荷サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル
サドルエースステンレス仕様
日動電工¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2


















![E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)