絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト
7ページ目: 電路支持用サドル
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バンドフックサドル
未来工業¥559税込¥6151セット(10個)翌日出荷吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。 解除も簡単にできます。適合MDBP-8使用温度(℃)60迄適合ダクトΦ30mm以上許容静荷重(N[kgf])20(2)
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥11,980税込¥13,1781セット(50個)翌日出荷木ネジ1本で固定できます。色ベージュ寸法L(mm)52.8寸法D(Φmm)26.5寸法B(mm)20寸法P(mm)28寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)6.5適合管VE22
VE両サドル台座
未来工業¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)適合VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13)色ベージュ寸法L(mm)51寸法L1(mm)35寸法A(mm)5寸法B(mm)16寸法L2(mm)25台の高さ(mm)5
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1セット(50個)ほか翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15
断熱材用サドル
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(50個)翌日出荷断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。 ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工! 断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)仕様断熱材厚さ/20mm以上適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
片サドル取付金具
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。付属品ねじ付適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)材質ステンレス製色黒
PF管ステンレス片サドル
未来工業¥4,798税込¥5,2781セット(10個)ほか翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
断熱材用サドル( CD・PF管兼用)
未来工業¥699~税込¥769~1セット(50個)翌日出荷断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
トラフレキ用 サドル (Bタイプ)
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)翌日出荷ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。 トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。材質ステンレス製取付ボルトM10取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
トラフレキ用 サドル (ミラックハンガー用)
未来工業¥7,298~税込¥8,028~1セット(5組)翌日出荷トラフレキをミラックハンガー、レースウェイを利用して、壁面、床等に取り付ける場合に使用します。 固定後カバーの脱着が可能です。適合(レースウェイ)幅40mm材質ステンレス製
ボイドハンガーキット品(ロングタイプ)
未来工業¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
ボイドハンガー (調整自在型)キット品
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット翌日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。長さ(m)5適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
台付片サドル用台座 接着用
未来工業¥899税込¥9891袋(10個)翌日出荷付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄台の高さ(mm)5
台付片サドル用台座 アンカー用
未来工業¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌日出荷付属品ビス(M5×45)仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄台の高さ(mm)10
片サドル取付金具
未来工業¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
サドルベース ステンレス製
タチバナ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)ほか3日以内出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)材質/仕上ステンレス製穴径(Φmm)8.5(コンクリート)