絞り込み
エコロジープロダクト

ショートハンガー 溶融亜鉛
南電機¥4,198~税込¥4,618~1袋(10本)6日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
ショートハンガー ステンレス
南電機¥659~税込¥725~1本6日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
L型マルチハンガーステンレス
南電機¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
L型マルチハンガー 溶融亜鉛
南電機¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
丸線クランプ 36mm用
協進電機¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
丸線クランプ 50mm用
協進電機¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
ケーブルハンガー
南電機¥1,698税込¥1,8681箱(10個)5日以内出荷吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ質量(g)36適合吊りボルトW3/8
メッセン吊りハンガ中国電力規格
日動電工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー寸法A(mm)16公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55
絶縁ハンガ中国電力規格
日動電工¥1,298税込¥1,4281セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)
ネグロス電工¥4,798税込¥5,2781セット(20個)5日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
ネグロック(木材用 HWD3C型)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(10個)4日以内出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板適合板厚(mm)21以上
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)5日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)4日以内出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
FVラック(壁面用 WC型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。表面処理ステンレス鋼(SUS)