絞り込み

ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(110本)当日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
小判穴ホルソーS用 替刃
未来工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
お徳用パック ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(245本)当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(100本)当日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×19
コブラヘッド小(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック)
未来工業¥32,980税込¥36,2781個欠品中超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)質量(kg)1.6レバー長さ(mm)150定格荷重(kg)250標準揚程(m)1フック間最短距離(mm)205
厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681パック(34個)ほか翌々日出荷H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要適合板厚(mm)2.3~9.0
フレキシブルジョイント
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。ねじ径M10→M10寸法A(mm)58寸法D(Φmm)11寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法E(Φmm)12
ロープ用フック(より戻し付き)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スーパーイエロー部品。_x000D_。ロープのねじれ防止に。_x000D_。Φ12mmロープまで対応。ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30寸法C(Φmm)18開口部(mm)12(最大)
コブラヘッド大(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
ドリルネジ(シンワッシャー)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(75本)翌々日出荷【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×30
ハンガーアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(8本)ほか翌々日出荷中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)仕様50
タイトアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(13本)ほか当日出荷から翌々日出荷全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)9.5穿孔長(mm)40埋め込み深さ(mm)35ねじの呼びW3/8
ビルディングアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
ビルディングアンカー ショートタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
Aトラスタッピング
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(160個)ほか翌々日出荷木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ用途木工用種別トラス頭
SHランナー(ロッド) E-4195
MARVEL R&D(ミノル工業)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷SHランナー E-4195R ロッドのみ。長さ(m)70線径(mm)5.0×8.0
バケットランナー(ロッド) E-4197
MARVEL R&D(ミノル工業)¥50,980税込¥56,0781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。長さ(m)60線径(Φmm)6.5
E-41055R用 リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッド。ねじ径M10寸法A(mm)55寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)13
よりもどし付リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)40寸法C(Φmm)22
リードヘッド P-4120-11
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷スーパーイエロー、フレキシブルジョイント用 オプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)45寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)16
E-41055R用先端誘導金具Φ50
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)80寸法(Φmm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)40