絞り込み
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R134a(2)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
  • R500(1)
  • R502(1)
  • R507A(1)
  • その他(2)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アサダ(7)
  • エスコ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12(2)
R32(1)
R134a(2)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(1)
R500(1)
R502(1)
R507A(1)
その他(2)
  • ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針用パッキン

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
    用途TA173C用
  • ピアシングプライヤー用交換針 イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
    用途TA173C用
  • ピアシングプライヤー イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
    全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
  • 電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO

    電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷
    仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
  • シリコンシーラント イチネンTASCO

    シリコンシーラント

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
  • ベルトヒーター イチネンTASCO

    ベルトヒーター

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    完全防水仕様、屋内外で使用可能。 柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。 本体耐熱温度80℃。
  • ピアシングツール 替刃 イチネンTASCO

    ピアシングツール 替刃

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途TA173B用
  • ピアシングツール イチネンTASCO

    ピアシングツール

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
    接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
  • 電磁弁オープナー イチネンTASCO

    電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
  • TA173B用替えパッキン イチネンTASCO

    TA173B用替えパッキン

    イチネンTASCO
    469税込516
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合TA173B
  • 回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ) イチネンTASCO

    回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
  • クイックボールバルブアダプタ イチネンTASCO

    クイックボールバルブアダプタ

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
  • 電磁弁オープナー用アダプタセット イチネンTASCO

    電磁弁オープナー用アダプタセット

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    仕様適用サイズ…Φ10、12.5、15mm
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO

    熱交換機能付オイルセパレータ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
    用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
  • 回収システムワゴン イチネンTASCO

    回収システムワゴン

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付キャスター
    仕様組立式(お客様でセットしてください)高さ(mm)790寸法(長さL×幅W)(mm)(ベース)750×410/(載台)510×410
  • 第一種特定製品管理ソフト イチネンTASCO

    第一種特定製品管理ソフト

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1枚
    翌々日出荷
    現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
  • 回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐) イチネンTASCO

    回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法… 205×130×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
  • 回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ) イチネンTASCO

    回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
  • 小ネジ外し機能付プライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付プライヤ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
  • 小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様さびついたネジ、頭のつぶれたネジの取外しにも使えるタテミゾ付。 ナット41mm・パイプ50mmまで対応のワイドタイプ。 先端くわえ部適応ネジサイズ…Φ10mm以下(ナベ:M2~M5、トラス:M2~M4)225最大開口(mm)52
  • セーフティプライヤ イチネンTASCO

    セーフティプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様スライド部三枚合わせ機構(口開き調節幅7段階)247最大丸径(mm)40
  • グリッププライヤ(直線あご) イチネンTASCO

    グリッププライヤ(直線あご)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCO

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • グリッププライヤ イチネンTASCO

    グリッププライヤ

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    オートウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤバネ付

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)46
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
  • ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
  • N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCO

    N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
    用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
  • バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCO

    バルブコアホールエキスパンダー

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
  • シーラントリムーバー イチネンTASCO

    シーラントリムーバー

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
    適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • 冷媒クーリングユニット イチネンTASCO

    冷媒クーリングユニット

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
    質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
  • フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
  • 回収用ヘッダ イチネンTASCO

    回収用ヘッダ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
    寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収補助用品