絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(43)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
フロン回収済シール アサダフロン回収済シールアサダ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(100枚)
当日出荷
文字内容フロン回収済寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
ピアシングバルブ アサダピアシングバルブアサダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
ベルトヒータ アサダベルトヒータアサダ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。寸法(mm)(発熱部)153×658質量(kg)0.51電源(V)100(50/60Hz)
ピアシングバルブ 替刃組 アサダピアシングバルブ 替刃組アサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品バルブコア(1ケ)、フレアキャップ
ピアシングバルブ ガスケット アサダピアシングバルブ ガスケットアサダ
269税込296
1個
3日以内出荷
穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることの出来るよう設計された新設計ガスケット
ヘッダ5/16” アサダヘッダ5/16”アサダ
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×39質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
ヘッダ1/4” アサダヘッダ1/4”アサダ
21,980税込24,178
1組
3日以内出荷
引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×38質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート1/4”×6個
ヘッダ3/8” アサダヘッダ3/8”アサダ
22,980税込25,278
1組
3日以内出荷
引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×37質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート3/8”×6個
リミットスケールLS50 アサダリミットスケールLS50アサダ
65,980税込72,578
1個
当日出荷
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収自動充填で正確な充填作業が可能バックライト付きで暗所の作業にも対応オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収補助用品