計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,187件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    寸法t(mm)0.5
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    寸法t(mm)1
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番134586
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番132636
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番108056
  • シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品サブアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
    適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    コネクタキャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
  • ステムブッシュ パイ9.5X8.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ステムブッシュ パイ9.5X8.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。
    サイズΦ9.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546343
  • 三次元用スタイラス(MS2-1R7) Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス(MS2-1R7)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    三次元測定機用スタイラスです。
    有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
  • 駆動部ケーブル SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)

    駆動部ケーブル SJ-310

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAW066
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R12.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R12.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN756
  • 接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
  • 深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コード(HDM用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード(HDM用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AGF590
  • 小穴スタイラス(12AAM106 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM106

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
  • ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACアダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番357651
  • ACコード Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACコード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合EH-101P、EH-102P、EH-102Z、EH-102DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ZAA000
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429

    テクロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    7日以内出荷
  • スイスタスト ルビーボール0.002 TESA[測定用品]

    スイスタスト ルビーボール0.002

    TESA[測定用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用 シンワ測定

    部品 金属測定子 針状 デジタルデップスゲージミニ用

    シンワ測定
    ¥639税込¥703
    1個
    11日以内出荷
    適合19310
  • DM203用測定子 テクロック

    DM203用測定子

    テクロック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • ピックテストホルダーヘッドノミ Peacock(尾崎製作所)

    ピックテストホルダーヘッドノミ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
  • カラーキャップ Peacock(尾崎製作所)

    カラーキャップ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • リニヤゲージセンサ 小野測器

    リニヤゲージセンサ

    小野測器
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
  • ユビカケ N30 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユビカケ N30

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥469税込¥516
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番905193
  • ビニールカバー/H730N Mitutoyo(ミツトヨ)

    ビニールカバー/H730N

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥659税込¥725
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番450291
  • オオイイタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    オオイイタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    4日以内出荷
    ミツトヨ品番103146
  • グラナイトベース カネテック

    グラナイトベース

    カネテック
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    精密石定盤上での測定に!_x000D_。信頼性の高いフレキシブルアームを搭載!_x000D_。ベース部は経年劣化や錆の心配がないグラナイト(花崗岩)を使用。精度変化がなく保守も容易です。_x000D_。ベース底面の平面度は2μm以内の高精度仕上げ。石定盤上を滑らかにスライド出来るため、ゲージ側を移動しての測定が可能です。_x000D_。ベース部を角形とし、ダイヤルゲージ取付け時の安定性を向上。_x000D_。アームは実績・信頼性共に優れたメカロック式(MB-MX-F)を採用。自由自在な姿勢も一括締付けにて固定可能です。
    用途精密石定盤上での精度測定に使用します。寸法(mm)ベース部:120×50質量(kg)約2.1
  • Testexレプリカテープ elcometer

    Testexレプリカテープ

    elcometer
    ¥10,480~税込¥11,528~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。
    用途表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。セット内容擦り付け棒、ユーザーガイド
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ケガキノギス(バーニヤタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)
    最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ