計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏心検査器(P型) 理研計測器

    偏心検査器(P型)

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様スイング:110mm材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1
  • プラクランプセット ナベヤ

    プラクランプセット

    ナベヤ
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス150カーボンファイバー製 ムラテックKDS

    デジタルノギス150カーボンファイバー製

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    数字が読み取りやすい大型液晶画面 デプスバー有 測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製 校正対象外
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に付属品収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)質量(g)60測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)±0.3機能スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールドアズワン品番64-8482-25
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
  • アシスM型ノギス シンワ測定

    アシスM型ノギス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    測定範囲(mm)0.05~100最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.06材質ステンレス質量(g)71寸法d(mm)30寸法a(mm)160寸法e(mm)37寸法b(mm)60デプスバー寸法c(mm)14寸法f(mm)12
  • インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    インサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ用測定子 SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子です。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アーム関節RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
  • シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機)

    シリンダゲージワッシャ

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用のワッシャです。
    用途シリンダーゲージ用のワッシャとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)

    シリンダゲージ換えロッド

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用の換えロッドです。
    用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ用鋼球測定子 SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ用鋼球測定子

    SK(新潟精機)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージ用の測定子です。
    用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログデプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)

    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
    用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイラスセンター SK(新潟精機)

    スタイラスセンター

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
    用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
  • MB-7用部品 ミニロックアーム一式 SK(新潟精機)

    MB-7用部品 ミニロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    MB-7用の一式です。
    用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)

    SB-25M用部品 ゲージ取付金具

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-25M用のゲージ取付金具です。
    用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)

    SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
    用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリメス マール社

    ミリメス

    マール社
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • ミリメス防滴 マール社

    ミリメス防滴

    マール社
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • デジタルノギス マール社

    デジタルノギス

    マール社
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
    用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • 表面粗さ基準片(グリット用) elcometer

    表面粗さ基準片(グリット用)

    elcometer
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様グリットブラスト用トラスコ品番107-1214セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、60、100、150
  • Eピークノギス KANON(中村製作所)

    Eピークノギス

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
    用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
  • ゲージヘッドGT31ーD TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT31ーD

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • ケガキゲージ SK(新潟精機)

    ケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
    用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
  • ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABS 測長ユニットSD

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報電池寿命(時間)18000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)2未満
  • フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フック付ABSデジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックポイント用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイント用インサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03ミツトヨ品番573-646-20
  • ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PC

    Peacock(尾崎製作所)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • スナップノギス Peacock(尾崎製作所)

    スナップノギス

    Peacock(尾崎製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    目量(mm)0.1
  • 150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ

    150mm デジタルノギス(左利き用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    11日以内出荷
  • ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルインサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
  • 小孔径シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小孔径シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
  • ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)

    ケース付ポケットノギス

    KANON(中村製作所)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
    測定長(mm)50最小読取値(mm)0.05許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
  • 自動ストップノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    自動ストップノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小読取値(mm)0.05許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
  • フックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    フックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    器差(mm)±0.03
  • デプスマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ