計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニバーサルホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状ユニバーサル寸法(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA229
  • 三次元用スタイラス/MS2-3R27.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-3R27.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN771
  • 測定/3Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/3Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
  • 三次元用スタイラス/MS2-1.5R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1.5R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN760
  • ナイフエッジスタイラス(354899 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ナイフエッジスタイラス(354899

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354899先端半径(μm)25
  • 測定/1Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/1Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
  • スタンド用アダプタ(9.5) Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド用アダプタ(9.5)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA220取付軸径(Φmm)9.5
  • ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴムキャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小穴スタイラス(996542 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996542

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996542
  • 円錐スタイラス(サファイヤ/354894 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(サファイヤ/354894

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354894先端半径(μm)25
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAA568 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAA568

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
  • 小穴スタイラス(12AAM105 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM105

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
  • 片角スタイラス(354883 Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス(354883

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度12°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354883先端半径(μm)25
  • 両角スタイラス(354889 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両角スタイラス(354889

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
  • 予備鋼球 1/16 Mitutoyo(ミツトヨ)

    予備鋼球 1/16

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA082
  • 結像(チューブ)レンズ MT-2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    結像(チューブ)レンズ MT-2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970209
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプフットスイッチRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAJ088
  • マグネチックスタンド 調整式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド 調整式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番7011S-10
  • 結像(チューブ)レンズ MT-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    結像(チューブ)レンズ MT-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970208
  • 継足ロツド/SJ-201 Mitutoyo(ミツトヨ)

    継足ロツド/SJ-201

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA210
  • 芯出しチヤツク Mitutoyo(ミツトヨ)

    芯出しチヤツク

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番211-032
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
    仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
  • 三次元用スタイラスツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラスツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじM2、M3のスタイラス用脱着工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番153140
  • 三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN813
  • スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
  • 送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
    仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
  • 歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯面用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    表面粗さ測定用スタイラス。歯面用
    先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
  • メンフキガミ Mitutoyo(ミツトヨ)

    メンフキガミ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。
    寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
  • ゲージブロック手入れセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック手入れセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1セット
    4日以内出荷
    ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
    セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
  • GBアクセサリー/Bセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    GBアクセサリー/Bセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
    セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
  • RS-232Cケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS-232Cケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA807
  • Cマウント/TM300 TV用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    Cマウント/TM300 TV用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970441
  • 測定子 オフセット測定子 テクロック

    測定子 オフセット測定子

    テクロック
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-907 テクロック

    特殊測定子 ZS-907

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-909 テクロック

    特殊測定子 ZS-909

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
  • 裏蓋 平 ZL-080 テクロック

    裏蓋 平 ZL-080

    テクロック
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
  • 測定子 ZS-113 テクロック

    測定子 ZS-113

    テクロック
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
  • IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410 テクロック

    IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410

    テクロック
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ