絞り込み
最大測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
- 0(1)
- 0.0001(10)
- 0.0005(8)
- 0.001(651)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.005(21)
- 0.01(912)
- 0.02(76)
- 0.05(129)
- 0.1(32)
- 0.5~6(33)
- 1(5)
- -(3)
ブランド
- モノタロウ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,462)
- テクロック(709)
- TESA[測定用品](490)
- SK(新潟精機)(265)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- KANON(中村製作所)(160)
- INSIZE(インサイズ)(104)
- エスコ(91)
- トリモス(91)
- シンワ測定(76)
- マール社(57)
- レニショー(56)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- アズワン(26)
- ベイカー(BAKER)(21)
- ノガ(18)
- フジツール(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ダイヤルコンパレーター(石製)
理研計測器¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
ダイヤルゲージスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
フジツール¥63,980~税込¥70,378~1個ほか当日出荷から90日以内出荷材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
ダイヤル式パイプゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個45日以内出荷から52日以内出荷測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
デフレクションゲージ
テクロック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
小形偏心測定器
テクロック¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷から32日以内出荷各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
モーター用ギャップゲージ
シム&ゲージ¥4,798~税込¥5,278~1セット3日以内出荷から18日以内出荷シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。リーフ幅(mm)12.7
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
マイクロメータヘッド (151シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
V溝マイクロ (114シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
グループマイクロ(146シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5
ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3器差(μm)±4
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ種別平形ストレートアズワン品番65-1930-30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE140F
コンパレータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980~税込¥35,178~1台9日以内出荷から30日以内出荷本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
ABSデジマチック測長ユニットSD-G
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から30日以内出荷SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.02