絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(10)
  • ムラテックKDS(149)
  • タジマツール(TJMデザイン)(138)
  • エスコ(88)
  • 日本度器(55)
  • SK(新潟精機)(48)
  • PROMART(プロマート)(46)
  • KOMELON(40)
  • ヤマヨ(31)
  • ショットナビ(27)
  • シンワ測定(25)
  • SK11(24)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • 積水樹脂(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • PiTape(15)
  • TRUSCO(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • マイゾックス(12)
  • 東京ニホス(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザターゲット LS307 STS

    レーザターゲット LS307

    STS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
    用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
  • ゴルフ用レーザー距離計 STS

    ゴルフ用レーザー距離計

    STS
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
    用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
  • レーザー距離計 STS

    レーザー距離計

    STS
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    視認性の良いグリーンレーザー搭載
    付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下
コンベックス・巻尺・距離測定