絞り込み
長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 5.5(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(3)
目盛仕様
  • その他(2)
  • メートル目盛(2)
爪部
  • マグネット爪(1)
目盛種別
  • 両面(2)
両面
種類
  • フリー(2)
フリー
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(9)
  • ムラテックKDS(144)
  • タジマツール(TJMデザイン)(138)
  • 日本度器(51)
  • SK(新潟精機)(48)
  • PROMART(プロマート)(46)
  • エスコ(35)
  • KOMELON(33)
  • ヤマヨ(27)
  • ショットナビ(27)
  • SK11(24)
  • 積水樹脂(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • TRUSCO(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • 東京ニホス(12)
  • マイゾックス(10)
  • ライン精機(10)
  • レーザーテクノロジー(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶

    シンワ測定(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
    用途屋内での様々な距離測定に使用。材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24測定範囲(m)0.3~20防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングメジャー シンワ測定

    スプリングメジャー

    シンワ測定(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
    用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャートラスコ品番816-4007寸法(mm)Φ54×20質量(g)25種類フリーテープ幅(mm)8テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆長さ許容差(mm)±1.4目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂
  • レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK30

    シンワ測定(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
    用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
  • テープメジャー シンワ測定

    テープメジャー

    シンワ測定(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
    トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
  • ベルトホルダーA シンワ測定

    ベルトホルダーA

    シンワ測定(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
    取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内
  • レーザー距離計 L-Measure 100 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure 100

    シンワ測定
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計
    用途ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)167(電池含)電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)130×55×27使用温度(℃)ー10~50機能【データ保存件数】99件波長(nm)620~690角度調整範囲±0.5°測定範囲(m)0.3~100防塵防水性能IP54オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2)測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
  • ホルダー EASY-LOCK シンワ測定

    ホルダー EASY-LOCK

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
    用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
  • レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK50

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイントが見やすいグリーンレーザー
    用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
  • レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
    用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
  • 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
    用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
  • コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定

    コンベックス スマートギア 25ー5.5m

    シンワ測定
    5,998税込6,598
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。
    用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチールピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色本体寸法(mm)73×69×46目盛仕様両面目盛
  • コンベックス スマートギア 19ー5.5m シンワ測定

    コンベックス スマートギア 19ー5.5m

    シンワ測定
    4,698税込5,168
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。
    用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチールピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5テープ地色本体寸法(mm)70×67×38目盛仕様両面目盛
コンベックス・巻尺・距離測定