カテゴリ
絞り込み

フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°
シフトレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:2スピード、リア:ロード8スピードセット内容左右レバーセットタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781枚欠品中ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm外径(mm)140
SPDペダル EPDEH510 SMSH51クリート付属
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781ペア5日以内出荷片面はフラット、もう一方の面がSPDのハイブリッドスタイル。111 x 96 mmのワイドなプラットフォームが安定したグリップ力とバイクコントロールを実現。樹脂製のペダル体には8本のトラクションピンを配置し、グリップ力を強化。ハイブリッドブッシュベアリング構造で、強度とスムースな回転を両立。ETシリーズやEX900/EX700/EX500とベストマッチ。短距離でも、長距離でも、ライドを選ばないハイブリッドペダル用途1900/1/0
ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。用途Brake Type:MECHANICAL-DISC-BR。右。Shifter Type:Dual Control Lever。シフトレバー|リアスピード:10
ESMRT66SP ディスクローター 160mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥3,500税込¥3,8501枚欠品中より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:160mm
ESMRT66MP ディスクローター 180mm 6本ボルト
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。レジン/メタルパッド対応用途外径:180mm