絞り込み
動作方式
  • その他(6)
  • モーメンタリ(39)
接点構成
  • その他(45)
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(16)
  • IDEC(和泉電気)(1,039)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(573)
  • RS PRO(440)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(366)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
  • 富士電機(326)
  • omron(オムロン)(226)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(130)
  • ミヤマ電器(106)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • タカハ機工(60)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG

    APEM
    289税込318
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR

    APEM
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEM

    APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
    仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
  • APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10 APEM

    APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10

    APEM
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
    種類アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品KRシリーズ
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200

    APEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD

    APEM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ APEM

    APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ

    APEM
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
  • APEM ロッカースイッチ DP イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm KR47CAKDDG APEM

    APEM ロッカースイッチ DP イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm KR47CAKDDG

    APEM
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DP動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ナイロン66保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@24Vdcパネルのカットアウト高さ(mm)36.8パネルのカットアウト幅(mm)21.08
  • APEM, ロッカースイッチ, KRR22N09XX10 APEM

    APEM, ロッカースイッチ, KRR22N09XX10

    APEM
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
    種類アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品KRシリーズ
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9

    APEM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A APEM

    APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A

    APEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 649NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 649NH/2

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646NH/2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 5646A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 5646A9

    APEM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9

    APEM
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ。ラグ端子をはんだ付け。ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2

    APEM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-(On), 5642A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-(On), 5642A9

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっき機能動作ON-ON動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ