絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(1,039)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(573)
  • RS PRO(440)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
  • 富士電機(326)
  • omron(オムロン)(226)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(131)
  • APEM(123)
  • ミヤマ電器(107)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • タカハ機工(60)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ設定器 ネオプレート azbil(旧:山武)

    アナログ設定器 ネオプレート

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器。 居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能。 汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能。 照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン。 樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ。 温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能。 コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上。 運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意。 表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)
    用途使用温度範囲:0~40℃。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)。 保管温度範囲:-20~60℃。 保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)。 取付方法:壁面取付。 配線長:最大50m。 配線方式。・モジュラーコネクタ接続方式。・リード線接続方式(風量切替付タイプ)。 付属品。・M4×8小ねじ×2本
  • FCU用スイッチ付サーモプレート azbil(旧:山武)

    FCU用スイッチ付サーモプレート

    azbil(旧:山武)
    37,980税込41,778
    1個
    22日以内出荷
    ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。 。 ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。 。 ホテル客室などの個別空調制御に最適です。 。 室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。 。 ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。 。 ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します
    用途取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045) 。 スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点) 。 操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ) 。 スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷) 。 LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ) 。 電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ) 。 取付方式:2個用スイッチボックス取付 。 使用周囲温度:-10~50℃

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ