絞り込み
端子ねじ
  • M3(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62
  • 3.5(5)
  • 5(18)
  • 5.2(10)
  • 6(9)
  • 6.2(4)
  • 7(3)
  • 8(14)
  • 9.5(3)
  • 10(6)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(10)
  • 14.5(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 27(2)
  • -(9)
ブランド
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M3(1)
  • 16点式リレーターミナル 東洋技研

    16点式リレーターミナル

    東洋技研
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
    材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
DINレール端子台