絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(9)
  • サトーパーツ(6)
  • 東朋テクノロジー(2)
  • キムラ電機(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フジコン(1)
極数
  • 1P(4)
  • 2P(7)
  • 3P(5)
  • 4P(7)
  • 5P(6)
  • 6P(7)
  • 7P(2)
  • 8P(5)
  • 10P(4)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(2)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 20P(9)
  • 36P(2)
  • 40P(5)
端子ねじ
  • -(1)
  • M3(15)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62
  • 3.5(37)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(19)
  • 5.2(17)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(42)
  • 11(30)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
寸法A(mm)
  • 25.23(2)
  • 32.85(2)
  • 40.47(2)
  • 48.09(2)
  • 55.71(2)
  • 63.33(2)
  • 86(2)
  • 100.53(1)
  • 100.96(1)
  • 106(1)
  • 108.15(1)
  • 108.58(1)
  • 109(1)
  • 115.77(1)
  • 116.2(1)
  • 123.39(1)
  • 123.82(1)
  • 160(2)
  • 162(2)
  • -(1)
寸法B(mm)
  • 15.24(3)
  • 22.86(3)
  • 30.48(3)
  • 38.1(3)
  • 45.72(3)
  • 53.34(3)
  • 65(2)
  • 106.68(1)
  • 110(1)
  • 114.3(1)
  • 120(3)
  • 121.92(1)
  • 129.54(1)
  • 137.16(1)
  • 144.78(1)
  • 150.26(1)
  • 152.4(1)
  • 160(1)
  • 160.02(1)
  • -(1)
15.24・22.86・30.48・38.1・45.72・53.34・65・106.68・110・114.3・120・121.92・129.54・137.16・144.78・150.26・152.4・160・160.02・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジーRJ45コネクタ搭載東朋テクノロジー
4,398税込4,838
1個
当日出荷
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジーサーボ対応シリーズ東朋テクノロジー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から17日以内出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
インターフェイスコモン端子台 東洋技研インターフェイスコモン端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
16点式リレーターミナル 東洋技研16点式リレーターミナル東洋技研
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)復帰時間(ms)10以下端子数34P
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
5,498税込6,048
1個
欠品中
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXSサトーパーツ
249税込274
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機弱電端子台 TS-100シリーズキムラ電機
189税込208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
2ピース端子台 サトーパーツ2ピース端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
フジコン 貫通型端子台 フジコンフジコン 貫通型端子台フジコン
279税込307
1個(1個)ほか
61日以内出荷から62日以内出荷
ピッチ(mm)7.62定格(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
コネクタ端子台 東洋技研コネクタ端子台東洋技研
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIVシリーズ)東洋技研
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600
コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIシリーズ)東洋技研
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
定格電流(JIS)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
コモン端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コモン端子台(PCNシリーズ)東洋技研
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500結線方法丸型圧着端子用

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台