絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 2000
  • 3(2)
  • 50(2)
  • 100(8)
  • 200(3)
  • 500(9)
  • 1000(12)
  • 3000(3)
  • 5000(14)
  • 10000(20)
  • 20000(14)
  • 30000(3)
  • 50000(11)
  • 100000(13)
  • 200000(5)
  • 250000(4)
  • 300000(2)
  • 500000(11)
  • 1000000(10)
  • 2000000(7)
ブランド
  • 東京コスモス電機(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • LINKMAN(2)
  • 栄通信工業(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 2kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
4日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
単連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 2kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 2KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5
トリマポテンショ 2kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 2kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値2kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
2連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 2kΩLINKMAN
299税込329
1個
4日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)