絞り込み
ブランド
  • Festo
  • タカハ機工(60)
  • 国際電業(10)
  • 協栄電機(9)
  • SPARKFUN(4)
  • GB[制御機器](3)
  • HydraForce(3)
  • Adafruit(2)
  • Mecalectro(2)
  • 新電元(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ECLIPSE(1)
  • ロバートショウ(1)
  • マルハ電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ Festo

    ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ

    Festo
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
    仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619アズワン品番65-7991-20
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 24 V dc、消費電力は 2.6 W です。許容電圧変動: +/-10 % デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
    仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:202-3685アズワン品番65-8026-40
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
    仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725アズワン品番65-8032-61
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021アズワン品番65-8004-89
  • ソレノイドバルブコイル Festo

    ソレノイドバルブコイル

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo のマイクロフィルタカートリッジは、マイクロフィルタ LFMA に使用します サイズ 12 で、グレードろ過の程度は 0.01 です μ m銅及びPTFE不使用
    仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:203-8992アズワン品番65-7992-40
ソレノイド/電磁機器