FA現場のお役立ち情報
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイド マルハ電機

    ソレノイド

    マルハ電機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
    用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個ほか
    41日以内出荷から51日以内出荷
    動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V 国際電業

    サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ヘラクレスソレノイド CE1260 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1260

    タカハ機工
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
  • ヘラクレスソレノイド CE1250 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1250

    タカハ機工
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)77プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
  • 自己保持ソレノイド CD1037 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD1037

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)115吸着力(N)16最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
  • 自己保持ソレノイド CD0740 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD0740

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
  • ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1029

    タカハ機工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
  • プルソレノイド CA0847 タカハ機工

    プルソレノイド CA0847

    タカハ機工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95タイププル吸着力(N)連続通電:1.8/通電率6%:9.6最大ストローク(mm)11プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
  • プルソレノイド CA0830 タカハ機工

    プルソレノイド CA0830

    タカハ機工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • プルソレノイド CA0730 タカハ機工

    プルソレノイド CA0730

    タカハ機工
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.8/通電率6%:8.2最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
  • 自己保持ソレノイド CD0730 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD0730

    タカハ機工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7吸引力(N[kgf])6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
  • ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]

    ソレノイド プッシュ型

    GB[制御機器]
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC6~48電力(W)標準/12v時、12
  • ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウ

    ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル

    ロバートショウ
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 。連続デューティ 。耐湿性マグネティックコイル 。ワイヤーハーネスが含まれています
    用途機器、システムの温度管理定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
  • サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業

    サイレントソレノイド ダイレクトストッパー

    国際電業
    109,800税込120,780
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V

    国際電業
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ヘラクレスソレノイド CE1257 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1257

    タカハ機工
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)250定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)88プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
  • ヘラクレスソレノイド CE1253 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1253

    タカハ機工
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)96プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • ヘラクレスソレノイド CE1240 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1240

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)128プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ヘラクレスソレノイド CE1064 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1064

    タカハ機工
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)190定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)115プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
  • ヘラクレスソレノイド CE1053 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1053

    タカハ機工
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)200定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)107プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • ヘラクレスソレノイド CE1040 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1040

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)130定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)137プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ヘラクレスソレノイド CE1029 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1029

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)105定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)164プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ヘラクレスソレノイド CE0847 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0847

    タカハ機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
  • ヘラクレスソレノイド CE0837 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0837

    タカハ機工
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • ヘラクレスソレノイド CE0830 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0830

    タカハ機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)55定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)190プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • ブッシュソレノイド CB0847 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB0847

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95タイププッシュ吸着力(N)連続通電:2.2/通電率6%:8.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
  • プルソレノイド CA1029 タカハ機工

    プルソレノイド CA1029

    タカハ機工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププル吸着力(N)連続通電:1.03/通電率6%:13.8最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1040

    タカハ機工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • プルソレノイド CA1253 タカハ機工

    プルソレノイド CA1253

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210タイププル吸着力(N)連続通電:4.7/通電率6%:27.4最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • プルソレノイド CA1064 タカハ機工

    プルソレノイド CA1064

    タカハ機工
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)180プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
  • プルソレノイド CA1053 タカハ機工

    プルソレノイド CA1053

    タカハ機工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)190タイププル吸着力(N)連続通電:2.2/通電率6%:19最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • プルソレノイド CA0639 タカハ機工

    プルソレノイド CA0639

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)39.0(フレーム)質量(g)30プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×12×39
  • プルソレノイド CA0630 タカハ機工

    プルソレノイド CA0630

    タカハ機工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)40プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×30.7
  • プルソレノイド CA0425 タカハ機工

    プルソレノイド CA0425

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)24.8(フレーム)質量(g)13プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×12×24.8
ソレノイド/電磁機器