FA現場のお役立ち情報
103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘラクレスソレノイド CE1257 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1257

    タカハ機工
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)250定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)88プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
  • ヘラクレスソレノイド CE1253 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1253

    タカハ機工
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)96プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • ヘラクレスソレノイド CE1240 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1240

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)128プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ヘラクレスソレノイド CE1064 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1064

    タカハ機工
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)190定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)115プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
  • ヘラクレスソレノイド CE1053 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1053

    タカハ機工
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)200定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)107プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • ヘラクレスソレノイド CE1040 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1040

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)130定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)137プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ヘラクレスソレノイド CE1029 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1029

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)105定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)164プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ヘラクレスソレノイド CE0847 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0847

    タカハ機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
  • ヘラクレスソレノイド CE0837 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0837

    タカハ機工
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • ヘラクレスソレノイド CE0830 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0830

    タカハ機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)55定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)190プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1029

    タカハ機工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
  • ブッシュソレノイド CB0847 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB0847

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95タイププッシュ吸着力(N)連続通電:2.2/通電率6%:8.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
  • プルソレノイド CA1029 タカハ機工

    プルソレノイド CA1029

    タカハ機工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププル吸着力(N)連続通電:1.03/通電率6%:13.8最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ブッシュソレノイド CB1040 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1040

    タカハ機工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)125プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • プルソレノイド CA1253 タカハ機工

    プルソレノイド CA1253

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210タイププル吸着力(N)連続通電:4.7/通電率6%:27.4最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • プルソレノイド CA1064 タカハ機工

    プルソレノイド CA1064

    タカハ機工
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)180プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
  • プルソレノイド CA1053 タカハ機工

    プルソレノイド CA1053

    タカハ機工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)190タイププル吸着力(N)連続通電:2.2/通電率6%:19最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
  • プルソレノイド CA0639 タカハ機工

    プルソレノイド CA0639

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)39.0(フレーム)質量(g)30プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×12×39
  • プルソレノイド CA0630 タカハ機工

    プルソレノイド CA0630

    タカハ機工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)40プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×30.7
  • プルソレノイド CA0425 タカハ機工

    プルソレノイド CA0425

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)24.8(フレーム)質量(g)13プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×12×24.8
  • 多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ

    協栄電機
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
  • 多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ

    協栄電機
    95,980税込105,578
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
  • モールドホルダ 協栄電機

    モールドホルダ

    協栄電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
ソレノイド/電磁機器