カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(5)
- 85(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(1)
- 300(4)
- 500(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
ヘッド形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・緑測器・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・スイッチサイエンス・SIRC(サーク)・北陽電機・azbil(旧:山武)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・アサ電子工業・共立電子産業・Seeed Studio

パソコン用ロギングツール
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781個67日以内出荷種類スマートセンサレーザタイプ用ソフトウエア対応OSWindows 7/8.1/10(32bit/64bit)
多点演算スマートパッケージ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
平坦度計測用スマートパッケージ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
高精度・高機能接触式変異センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
デジタル変位センサ用通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
接触式デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
接触式デジタル変位センサ センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
レーザラインセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷高精度な計測から検出までローコストで実現保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ