絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
- SICK(217)
- omron(オムロン)(205)
- 北陽電機(140)
- オムロンヘルスケア(76)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(67)
- Baumer(49)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(41)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- TELEMECANIQUE SENSORS(34)
- Banner(33)
- azbil(旧:山武)(28)
- AUTONICS(オートニクス)(25)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 竹中電子工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- マルヤス電業(4)
- ブランドをもっと見る
SICK・omron(オムロン)・北陽電機・オムロンヘルスケア・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Baumer・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・TELEMECANIQUE SENSORS・Banner・azbil(旧:山武)・AUTONICS(オートニクス)・Festo・IDEC(和泉電気)・竹中電子工業・Panasonic(パナソニック)・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・マルヤス電業・ブランドをもっと見る
「検出方式」から絞り込む

超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から33日以内出荷材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
可視光火炎検出器 AFDシリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷完全樹脂充填IP67。防水&強度アップで物流ライン用に最適。動作モードの切り換えはスイッチ式。微妙な検出が可能な感度ボリウム付き。世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備。堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)。機器組込み用に最適電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
小型高機能長距離光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25
北陽電機¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)25繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)ヘッド形状溝応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間光色赤外線検出対象Φmm以上の不透明体使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形)
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm材質(ケース)SUS303光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モード入光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)検出距離の15%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外(870)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)
omron(オムロン)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)6mm以下光色赤光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む光源赤色半導体レーザヘッド形状角感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光レーザー
測域センサ
北陽電機¥149,800税込¥164,7801台当日出荷暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ色黒質量(g)130(ケーブル除く)種類エリアセンサ保護構造IP65出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)(走査角度)270消費電力150以下/DC24V(起動時:450)精度(mm)±40検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ< 30入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能角度:0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)15000以下耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないことインターフェイスEthernet 100BASE-TXセンサ形状円検出光レーザー
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷特長。・デュアルレンズが長距離検出を実現。・検出距離max.1m。・電源を選ばないフリー電源タイプあり。。。出力状態や安定性が一目でわかる。出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。。。電源を選ばない。・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)。・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。。。メンテナンス向上に。・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。。。簡単調整。・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。。。水がかかっても安心。・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。質量(g)50
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から22日以内出荷プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から46日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から63日以内出荷薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型投光器
azbil(旧:山武)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から22日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類投光器シリーズHP7シリーズ
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から59日以内出荷汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)¥6,120~税込¥6,732~1個当日出荷から翌々日出荷質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器
azbil(旧:山武)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から85日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類受光器シリーズHP7シリーズ
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から22日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】。・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。。【16チャンネル搭載】。・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。。【最小サイクルタイム0.3msを実現】。・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。。【10言語表示に対応】。・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。。【CC-LinkIE TSN対応】。・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。。【手のひらサイズを実現】。・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。電源電圧(V)DC24±15%
アンプ内蔵形光電センサ
北陽電機¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から4日以内出荷最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から69日以内出荷制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
超薄型ピッキングセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から63日以内出荷従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出材質表示カバー:アクリル種類エリアセンサピッチ(mm)25(光軸)保護構造IP62(IEC)、防滴形材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-20~70短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能干渉防止機能装備光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間光軸数5検出幅(mm)100耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光多列保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回