絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
- omron(オムロン)(227)
- SICK(217)
- 北陽電機(140)
- オムロンヘルスケア(93)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(67)
- TELEMECANIQUE SENSORS(57)
- Baumer(49)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(41)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- Banner(33)
- azbil(旧:山武)(28)
- AUTONICS(オートニクス)(25)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 竹中電子工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- マルヤス電業(4)
- ブランドをもっと見る
omron(オムロン)・SICK・北陽電機・オムロンヘルスケア・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・TELEMECANIQUE SENSORS・Baumer・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・Banner・azbil(旧:山武)・AUTONICS(オートニクス)・Festo・IDEC(和泉電気)・竹中電子工業・Panasonic(パナソニック)・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・マルヤス電業・ブランドをもっと見る
「検出方式」から絞り込む

アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85![EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様ケーブルタイプ(外部入力付)質量(g)約65種類アンプ分離型出力NPNトランジスタ、オープンコレクタ(出力1、出力2)キャブタイヤケーブル(m)2 5芯RoHS指令(10物質対応)対応検出光レーザー
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形ヘッド形状角
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
趙小型光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)12日以内出荷・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
趙小型光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)12日以内出荷・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル一般型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
趙小型光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)12日以内出荷・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードライトオンRoHS指令(10物質対応)対応
趙小型光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)12日以内出荷・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得タイプM2取り付けタイプ長さ(m)【配線】2検出方式透過型、不透明体接続方式ケーブル引出型電源電圧(V)DC10~30Vケーブル柔軟型検出距離(m)3動作モードダークオンRoHS指令(10物質対応)対応
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ
azbil(旧:山武)¥639,800~税込¥703,780~1個41日以内出荷紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器。 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式)。 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい。 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応用途工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視。 連続運転バーナの主火炎検出。 **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備。 多本バーナ設備における個別火炎監視
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個81日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)。位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)。部品・製品カウント。透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥12,980税込¥14,2781個81日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)。位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)。部品・製品カウント。透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,898,000~税込¥2,087,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式 ● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視 ● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい用途● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視 ● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備 ● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約8900タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP67消費電力(W)7以下(シャッタを含む)耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から82日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)使用湿度範囲(%RH)-
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ
azbil(旧:山武)¥529,800~税込¥582,780~1個21日以内出荷から101日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式) ● 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい ● 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備における個別火炎監視
投受光器ビームセンサー
鎌田信号機¥129,800~税込¥142,780~1組31日以内出荷保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
レーザーセンサー
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ。スリムでコンパクトなサイドオンタイプ。軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード。このクラス最長の検出距離電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保護回路出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20mΩ以上耐衝撃100m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ。取り付け簡単で工数削減。ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与します。SUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけます。レンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用。ヘッドオン・サイドオンをラインアップ付属品取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ仕様ショート保護:装備材質ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン質量(g)投光器:約30、受光器:約30電源(V)操作:DC12~24±10% リップル10%以下保護構造IP67ねじ径M5×0.5検出方式透過形接続方式コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)動作モードダークオン耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC500 1分間応答時間(ms)0.5以下
光電センサー A REF
PEPPERL+FUCHS¥3,298~税込¥3,628~1個42日以内出荷材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー R200 PRT
PEPPERL+FUCHS¥86,980税込¥95,6781個42日以内出荷仕様【ビーム発散】2 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %、10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %幅(mm)15寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)50.6質量(g)35測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、90 °回転可能保護等級III,IP67 / IP69 / IP69K光源レーザーダイオード速度最大運動/10 m/s波長(nm)660ハウジングPC (ポリカーボネート)解像度1 mm基準規格標準白色 90 % 、100×100 mm測定範囲(m)0.03 ... 10電流(mA)無負荷供給/< 25 24 V 時 動作電圧パルス幅4 nsライト種類変調された可視赤色光温度の影響< 0.25 mm/Kレーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 20、10 m の場合RoHS指令(10物質対応)対応リップル10 % 供給許容範囲内繰返し周波数(Hz)300 Hzエネルギー(J)最大パルス< 1.3 n動作電圧(V)18 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)< 900
位置検出センサー PGV
PEPPERL+FUCHS¥309,800税込¥340,7801個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
光電センサー R202
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個42日以内出荷仕様【光学面】PMMA【制御エレメント】ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ,検知範囲調整器【周囲光限度】EN 60947-5-2 : 30000 Lux【黒 / 白差 (6 % / 90 %)】< 40 % のとき 1250 mm材質ハウジング:PC (ポリカーボネート)幅(mm)20寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)61.9質量(g)55切替方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン周波数(Hz)切替え/1000角度(°)発散角/3接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級III,IP67光源LED調整範囲(mm)200 ... 1250基準規格標準白色、100×100 mm電流(mA)無負荷供給/< 35 24 V 時 動作電圧ライト種類変調された可視赤色光出力信号1 NPN、短絡保護、逆極性保護LEDリスクグループのラベル表示/免除グループ検出範囲(mm)【最大】0 ... 1250【最小】0 ... 200直径(mm)ライトスポット/約 50 距離 1250 mmRoHS指令(10物質対応)対応リップル最大 10 %電圧降下(V)≦ 1.5 DCインジケータ【動作】緑色 LED:オン - 電源オン、点滅(4 Hz 周期) - 短絡【機能】黄色 LED:常時オン - 物体が検出されました、常時オフ - 物体が検出されませんでした、点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。動作電圧(V)10 ... 30 DCスイッチング電流(mA)最大 100、 抵抗負荷スイッチング電圧(V)最大 30 DCカテゴリーDC-12 および DC-13応答時間(ms)0.5
光電センサー ML100
PEPPERL+FUCHS¥17,980~税込¥19,778~1個37日以内出荷から42日以内出荷幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー VDM28
PEPPERL+FUCHS¥97,980税込¥107,7781個52日以内出荷仕様【ビーム発散】< 1.5 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux幅(mm)25.8寸法(mm)深度/54.6高さ(mm)88質量(g)90角度(°)偏差/最大 ± 2測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67光源レーザーダイオード、標準寿命 85.000 時間(Ta = +25 ℃ 時)波長(nm)660ハウジングABS プラスチック基準規格コダックホワイト(90 %)測定範囲(m)0.2 ... 15パルス幅約 4 nsライト種類変調された可視赤色光レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 15 (距離 15 m 20 ℃ の場合)RoHS指令(10物質対応)対応繰返し周波数(Hz)250 kエネルギー(J)最大パルス/< 1.5 n
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能。。・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式。。・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)。電源電圧(V)DC24±15%消費電流(mA)~50(DC24V時)インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷30秒3ステップ・ティーチング。・ティーチングは、わずか3段階で完了。・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。。オールインワン。・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。。最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能。・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。。稼働中でも調整可能。・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。・わざわざラインを止める必要がありあません。。バタツキ・外乱光・照明変化に強い。・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。
オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷印字検査機出荷台数 世界No.1。・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。。。従来比8倍の解像度を実現。【高解像度化により、正確な印字検査が可能】。・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】。・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。。。MVS-OCR2の文字認識検査。・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。。。新アルゴリズムによる文字切り出し。・照明ムラに強い。・ゆがみに強い質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷特長。・マルチカメラ接続。・タッチパネル&テンキーで簡単操作。・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!。。。独自開発CPU。・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。。。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載。・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 形状測定センサ LSシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥519,800税込¥571,7801個9日以内出荷【部品などの断面形状をライン光で高速・高精度測定】。・FASTUS LSシリーズはスポット光のレーザセンサでは不可能だった。 高精度2次元計測を圧倒的な高速性とコストパフォーマンスで。 実現しました。【独自方式により高速・小型・低価格を実現】。・撮影画像を距離に変換する演算処理「射影変換」を行うことで、。 高さ・幅ともに高精度に測定可能です。・また他社機では全画素に対して行う射影変換を三角測量後に行う。 独自方式により、処理量を大幅圧縮し、高速化を実現。 処理装置の小型化により、コンパクト・ローコストな製品を実現しました。【簡単セッティング】。・LSシリーズでは「撮像」「プロファイル」「エリアの計測・演算」「結果判定・出力」。 と4つのステップで簡単に設定を行えます。【簡単設定のPCソフトウェア】。・LSシリーズの設定をPCで簡単に行えるソフトウェアを。 標準で付属しています。
オプテックス・エフエー 変位センサ(エッジ測定) 透過型エッジセンサ TD1シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷透過型エッジセンサTD1シリーズは受光素子にCMOSを採用することで、。高精度にタ端面の位置測定が行えます。・Max.300mmまで設置して測定可能。。【エッジ測定】。・部品やシート材の端面位置など、エッジコントロールが必要な装置に最適。。【幅・すき間測定】。・小型電子部品の幅測定や、ローラのすき間測定など。 検査内容に応じて測定方法を変更できます。。。【光軸調整が簡単】。・ヘッド位置調整モードにより、光軸のズレ発生時に表示等が点滅し、ズレを確認できます。・センサ設置時や定期メンテナンス時に光軸確認が行いやすくなりました。。【コンパクト設計】。・センサヘッドのコンパクト化により、スペースの限られた装置内にも無理なく取付けが可能。・装置の小型化に貢献します。。
オプテックス・エフエー 変位センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥389,800税込¥428,7801個9日以内出荷新開発イメージセンサATMOS搭載、Ethernet接続、Webサーバ搭載。・レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間約30分仕様レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間30分
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) 透過型ファイバユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ナット部側面のスリットに合わせてファイバケーブルを曲げると、サイドビュー型として使用可能。取付状況に応じてサイドビューとヘッドビューを切り換えてご使用いただける、今までにない新発想のファイバユニットです。
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】。・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】。・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】。・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】。・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。タイプコネクタ式応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷特長。・黒色・光沢ワークでも安定検出。・アンプ内蔵&デジタル4桁表示。・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加。。。クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現。・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現。・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します。。。微小な段差判別が可能。・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用。・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました。。。黒色・光沢ワークに強い。・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換。・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました。。。傾き・角度に強い。・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載。・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です。。。見やすいデジタルパネル。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵。・検出距離に対する表示値が確認可能光源赤色半導体レーザ