絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Aratas(旧:omron)(12)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • omron(オムロン)(65)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • PEPPERL+FUCHS(8)
  • RS PRO(7)
  • SICK(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
  • フィガロ技研(21)
  • ユーアールディ(84)
  • 三菱電機(5)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • 本多電子(4)
  • 椿本チエイン(9)
  • 河村電器産業(14)
  • 甲神電機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656アズワン品番65-7325-23
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654アズワン品番65-7323-52
  • レベルセンサ IO-Link Baumer

    レベルセンサ IO-Link

    Baumer
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
  • レベルスイッチ Baumer

    レベルスイッチ

    Baumer
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
    仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03
振動センサ/漏液センサ/その他センサ