絞り込み
ブランド
- Baumer
- azbil(旧:山武)(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Lovato(1)
- omron(オムロン)(3)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- SICK(5)
- WIKA(1)
- アズワン(1)
- ノーケン(1)
- ハネウェル(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- フィガロ技研(21)
- ラリタン(1)
- 三菱電機(1)

レベルセンサ IO-Link
Baumer¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
レベルスイッチ
Baumer¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03