絞り込み
ブランド
- UBUKATA
- ユーアールディ(82)
- omron(オムロン)(63)
- フィガロ技研(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
- 河村電器産業(14)
- Aratas(旧:omron)(12)
- 甲神電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- AUTONICS(オートニクス)(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- RS PRO(7)
- 三菱電機(5)
- SICK(5)
- Baumer(5)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
特価

UBUKATA ピオマ感震ブレーカー
UBUKATA¥8,898税込¥9,7881台欠品中震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。 遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。 ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。 ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 取り付けに特別な資格は不要です。 両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。トラスコ品番342-2934材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS幅(mm)62(本体)、67(遮断部)高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)材質(本体)ABS質量(g)135使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47電池寿命(年)約10