絞り込み
ブランド
  • INABA(因幡電機産業)
  • ユーアールディ(82)
  • omron(オムロン)(63)
  • フィガロ技研(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
  • 河村電器産業(14)
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • 甲神電機(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • PEPPERL+FUCHS(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • RS PRO(7)
  • 三菱電機(5)
  • SICK(5)
  • Baumer(5)
  • 本多電子(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)

    I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)

    INABA(因幡電機産業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
    用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
振動センサ/漏液センサ/その他センサ