絞り込み
接点構成
- 2a2b
- 1a(43)
- 1a1b(11)
- 1c(109)
- 2a(8)
- 2c(24)
- 3c(7)
- その他(37)
定格
- AC250V・6A(7)
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)(7)
- IDEC(和泉電気)(1)
「接点構成」から絞り込む
1a(43)
1a1b(11)
1c(109)
2a(8)
2a2b
2c(24)
3c(7)
その他(37)

フットスイッチ SM2C形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から47日以内出荷産業用防雨型用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から82日以内出荷SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ SM2K形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901台当日出荷から33日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1400保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2a2b接点/KSカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成2a2b動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力25コード付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)内蔵スイッチMICROスイッチ T形
AFSAシリーズ
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個48日以内出荷材質鉄鋳物製質量(kg)5.2ストロークペダルストローク:20mm定格電圧(V)AC110V/220V/440V接点構成2a2b耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)塗装色N5(近似色:ハンマートン)寿命50万回以上定格通電電流(A)10A周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N開閉頻度(回/時)1200
フットスイッチ SM2KS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥30,980税込¥34,0781台16日以内出荷から47日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54