絞り込み
定格
- AC100V・3A(3)
- AC125V・0.1A(7)
- AC125V・0.7A(2)
- AC125V・3A(2)
- AC125V・5A(1)
- AC125V・10A(2)
- AC125V・15A(1)
- AC220V・0.5A(8)
- AC250V・3A(38)
- AC250V・5A(11)
- AC250V・6A(53)
- AC250V・10A(9)
- DC24V・0.1A(4)
- DC30V・0.1A(56)
- DC30V・0.7A(1)
- DC30V・1A(6)
- DC110V・0.3A(2)
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- 国際電業(40)
- RS PRO(10)
- エスコ(8)
- ルートアール(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TEAC(2)
- ナルコーム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- 三商(1)
- MasterFlex(1)
- 浦和工業(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- OM SYSTEM(1)
- ミニモ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「接点構成」から絞り込む
![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3色黄質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13色黄質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G![AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488743-170331-02.jpg)
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)
AC250V [1C] フットスイッチ
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
AFSAシリーズ
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個49日以内出荷材質鉄鋳物製質量(kg)5.2ストロークペダルストローク:20mm定格電圧(V)AC110V/220V/440V接点構成2a2b耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと)塗装色N5(近似色:ハンマートン)寿命50万回以上定格通電電流(A)10A周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと)踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N開閉頻度(回/時)1200
ゴム製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷から10日以内出荷内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。 防雨、耐油、防滴構造です。用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コードなし適合シース外径(Φmm)8~11内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷安全規格に準拠した仕様品です。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷誤動作防止をより強化したシールドカバー付。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷誤動作防止をより強化したシールドカバー付。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から107日以内出荷仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781台42日以内出荷ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.2形式基本形保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。 安全で強いABS樹脂製で1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)200形式シール構造スイッチ内蔵タイプ保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性オルタネイト動作力10N(1.0kgf)付属コード0.75mm2 3芯1.5m標準色灰内蔵スイッチS形
フットスイッチ S3&M3形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥5,698税込¥6,2681台15日以内出荷ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト質量(g)300形式3連式保護構造IP30定格6A-250VAC接点構成2a動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 4芯1m内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から102日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2KS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥21,980~税込¥24,178~1台16日以内出荷から47日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷から107日以内出荷用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥9,798~税込¥10,778~1台10日以内出荷から82日以内出荷用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥8,798~税込¥9,678~1台8日以内出荷から52日以内出荷用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から82日以内出荷SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥4,698税込¥5,1681台112日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形接点構成1c動作力10N(1.0kgf)
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,598税込¥8,3581個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷アルミダイカスト製シーソー式フットスイッチFS形シリーズ。シーソー式フットスイッチはペダル中央部にヒンジシャフトがあり、正転/逆転、上昇/下降などの操作に最適です。また、内蔵カムの向きを変更する事で動作形式を4パターン変更することが出来ます。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2段階式フットスイッチ。小形で丈夫なアルミダイカスト製。2段階に分けて操作する時に最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/Cカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/KSカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,398税込¥10,3381個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2c接点防水性、各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。IP67V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980~税込¥15,378~1個26日以内出荷S6形シリーズはオールステンレス製で悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。食品機器、医療機器、船舶機器などに最適なオールステンレス製フットスイッチ。IP67シール構造スイッチ内蔵で、水にはもちろん腐食性ガスや埃などもクリア。ステンレス製保護カバー「OFL-CS」との併用で衛生面だけでなく安全性も強化できます。(形式/OFL-VG5-S6CS)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形2連式フットスイッチ。各1c接点の微少負荷用、ミニ形ABS樹脂製。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。





![AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488883-170331-02.jpg)
![AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488822-170331-02.jpg)
![AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488743-170331-02.jpg)
![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488734-170331-02.jpg)
![AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488716-170331-02.jpg)
![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)
![AC250V [1C] フットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488628-170331-02.jpg)