絞り込み
定格
- AC100V・3A(3)
- AC125V・0.1A(7)
- AC125V・0.7A(2)
- AC125V・3A(2)
- AC125V・5A(1)
- AC125V・10A(2)
- AC125V・15A(1)
- AC220V・0.5A(8)
- AC250V・3A(38)
- AC250V・5A(11)
- AC250V・6A(53)
- AC250V・10A(9)
- DC24V・0.1A(4)
- DC30V・0.1A(56)
- DC30V・0.7A(1)
- DC30V・1A(6)
- DC110V・0.3A(2)
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- 国際電業(40)
- RS PRO(10)
- エスコ(8)
- ルートアール(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TEAC(2)
- ナルコーム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- 三商(1)
- MasterFlex(1)
- 浦和工業(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- OM SYSTEM(1)
- ミニモ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「接点構成」から絞り込む

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,098税込¥8,9081個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
樹脂製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/Kカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/保護カバーなし。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。IEC60529 IP28相当フットスイッチ。IEC60601-1準拠
アルミ製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,598税込¥8,3581個15日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980税込¥17,5781個14日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷2a接点フットスイッチ。ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。IEC60529 IP28相当フットスイッチ。IEC60601-1準拠
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,498税込¥10,4481個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷出力ケーブルと接続しペダルを踏むことで転送ボタンを押すのと同様にデータの転送ができます。用途測定結果の転送ケーブル長(m)2
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ
MasterFlex¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷駆動部07528-10/20/30用のオプションです。足の動作により送液の開始/停止を操作できます。アズワン品番61-9667-55