「回路 」から絞り込む
カテゴリ: ロッカスイッチ機能動作: ON-OFFすべて解除
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (16件のレビュー) 当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 耐電圧 AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 定格電流(A) 無誘導負荷:10/誘導負荷:8 取付寸法(mm) 19.2×12.9 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) LED色 - 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A) 10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (12件のレビュー) 当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 色 黒 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 10 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数 単投
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (22件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 16 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチ エコー電子(EDK) (5件のレビュー) 当日出荷
色 (マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック 耐電圧 AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 端子 ファストン#187(t0.5)
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (18件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 25000回以上 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 定格電圧(V) 125/250 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 定格電流(A) 10 取付寸法(mm) 15.4×24 別売付属品 バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (29件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン) (25件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH) 45~85以下 許容操作速度(m/s) 0.001~0.5
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命 (電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (19件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ (5件のレビュー) 当日出荷
極数 単極 エスコ品番 EA940DH-2 質量(g) 9.1 定格電圧(V) 125 端子形状 FASTON#250 定格電流(A) 15 定格容量 15A 125V AC スイッチ特性 ON-OFF 色(つまみ部) オレンジ パネルカット寸法(mm) 28.6×13.7 回路構成 単極単投 パネル厚(mm) 0.5~0.7 投数 単投
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 3,958 ¥ 3,598 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 23,078 ~ ¥ 20,980 ~