絞り込み
接点構成
- 1c(1)
- 2c(1)
- 3c(1)
動作方式
- その他(1)
取付穴径(Φmm)
- 16
- 12.9(1)
- 16.2(1)
- 19.2(1)
- 22(1)
- 22.3(1)
- 30(3)
- 30.5(6)
- 65(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
「接点構成」から絞り込む
1c(1)
2c(1)
3c(1)

Φ16 LBシリーズ レバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000