絞り込み
動作方式
  • その他(1)
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • エスコ(3)
  • マリンテック(3)
  • 三和電子(3)
  • RS PRO(2)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
  • レバースイッチ ALEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    レバースイッチ ALEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAブラケット付き動作方式レバー・ロッカー定格通電電流最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500)使用周囲温度(℃)-20~+85接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応操作方式レバー・ロッカー耐電圧(V)AC250 1分間
レバースイッチ